Marteau coffreur Leborgne 100210, Longueur: 350 mm | Poids: 560 g
Marteau de coffreur Nanovib
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Leborgne :100210
Rubix :3754-5217726
EAN :3157331002108
Documents
Détails articles : MARTEAU COFFREUR NANOVIB HA210N
Plus de sécurité, moins de vibrations
40% de vibrations en moins grâce au système breveté Nanovib
Résistance
- Acier au carbone trempé et revenu
Ergonomie
- Poignée tri-matière ergonomique anti-glissement, confort de la prise en main
- Partie inférieure du manche évasée, anti-échappement
Plus-produit
- Aimant porte-clou, pointer d'une main sans tenir le clou
- Surfaces de frappe latérales, pointer dans les espaces réduits
- Arêtes supérieures vives : racler les résidus de béton
- Extrémité du manche en polymère dur, ajuster les matériaux sans les abîmer
Points forts
Prévention des risques
Réduction des vibrations
- Manche nanovib®, absorption des vibrations, réduction des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques)
- Le marteau nanovib® obtient une Valeur Limite d'Exposition aux vibrations inférieure à 2,5 m/s², autorisant ainsi le compagnon à utiliser le marteau nanovib® pendant toute une journée de travail sur la base de 2400 coups.
- Les tests montrent que le nanovib® absorbe 40% de vibrations en plus que les marteaux concurrents de même catégorie
Prévention des risques d'accident
- Partie supérieure du manche en acier trempé, haute-résistance aux faux-coups
- Emmanchement par sertissage, résistance 4,5 fois supérieure à la norme NF EN15601
- Emmanchement douille rase, protège l'extrémité du manche contre les faux-coups
- Griffes et angles de la surface de frappe arrondis, prévention des risques de coupures
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 350 mm |
|---|---|
| Poids | 560 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,69 € HT
/ unité
132,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

