Marteau SAM 295-2A, Type: Marteau de planage | Longueur: 300 mm | Poids: 375 g
Marteau A Garnir Tete Ronde
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :295-2A
Rubix :0149-5039166
EAN :3272670452107



Documents
Détails articles : MARTEAU A GARNIR 295-2A
En acier forgé.
Présentation : tête polie, panne laquée Manche Hickory.
Présentation : tête polie, panne laquée Manche Hickory.
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau de planage |
|---|---|
| Section | 112 mm |
| Longueur | 300 mm |
| Poids | 375 g |
| Forme | rond |
| Manche | manche hickory (réf. 295-m-50) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,69 € HT
/ unité
111,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
