Marqueur Markal 097301, Type de marquage: Permanent | Couleur: Blanc | Pointe type: Rond

Marqueur à peinture liquide résistante à haute température - PAINT-RITER+ HEAT TREAT - HT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Markal :097301
Rubix :2457-5311529
Fabricant :97301
EAN :0048615969732
FEUTRE POUR HAUTE TEMPERATURE PAINT-RITER+ HEAT TREAT BLANC

Résumé technique

Couleurblanc
Pointe typerond
Type de marquagepermanent
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FEUTRE POUR HAUTE TEMPERATURE PAINT-RITER+ HEAT TREAT BLANC


Le PRO-LINE® HT est un marqueur à peinture liquide doté de la technologie PrismaLock™ qui fixe les couleurs pour réaliser des marques claires à haute visibilité supportant des températures allant jusqu'à 982 °C (1 800°F). Cette peinture à séchage rapide contient des résines et des pigments spéciaux qui lui confèrent une résistance et une lisibilité uniques. Dans certains coloris, les marques restent lisibles jusqu'à 1 204 °C (2 200°F).

Points forts

Marqueur à séchage rapide et peinture liquide résistante à haute température. Doté de la technologie PrismaLock™ assurant la durabilité des couleurs jusqu'à 982°C (1 800°F). Plage de marquage : de -46° C à 66 °C (de -50 °F à 150 °F). Température maximale de lisibilité (sans couleur). - Blanc - 1 148°C (2 100°F). - Jaune - 1 148°C (2 100°F). - Noir - 1 204°C (2 200°F). - Bleu - 2 000°C (1 093°F). Peinture sans xylène afin de minimiser les risques pour la santé et respecter les recommandations émises par la proposition 65 de la Californie, l'EPA HAPS et le SARA 313 aux États-Unis

Applications

Traitement thermique. Recuit. Métallurgie. Fabrication métallique. Soudure. Production de verre

Informations techniques


Attributs
Couleurblanc
Pointe typerond
Type de marquagepermanent
Taille pointe4 mm
135,12 € HT
/ 12 unités
162,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours