Marqueur CRC 20384-AA, Couleur: Orange

Marqueur à peinture

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CRC :20384-AA
Rubix :5338-6152594
Fabricant :20384
STYLO MARKER PEN 10ML ORANGE UC12

Résumé technique

Couleurorange
Taille pointe4,5 mm

Documents

Détails articles : STYLO MARKER PEN 10ML ORANGE UC12


Le marqueur à peinture est un stylo de peinture qui utilise une formule de peinture à base de solvants pour le marquage durable sur de nombreuses surfaces dans toutes les conditions météorologiques. Il offre une excellente couverture et constitue un produit idéal pour chaque boîte à outils.

Points forts

•Excellente couverture|•Séchage rapide|•Pointe durable avec action de la vanne|•Pointe pratique|•Application facile et propre

Applications

Utilisation multi-surface ; Utilisation intérieure et extérieure ; Travail du métal ; Chantiers de construction ; Construction de routes ; Génie civil ; Logistique et gestion des stocks ; Installations électriques et contrôle de la qualité ; Foresterie et aménagement paysager ; Laboratoires ; Inspection de site

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Taille pointe4,5 mm
10,07 € HT
/ unité
12,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h