Marqueur Markal 080221, Type de marquage: Permanent | Couleur: Jaune | Pointe type: Rond
Bâton de peinture permanent polyvalent - PAINTSTIK ORIGINAL B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Markal :080221
Rubix :2457-5360669
Fabricant :80221
EAN :0048615962221




Résumé technique
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Pointe type | rond |
| Type de marquage | permanent |
Documents
Détails articles : BATON DE PEINTURE PERMANENT PAINTSTIK ORIGINAL B JAUNE
Vraie peinture pour un marquage parfaitement visible et résistant. Marquage de qualité optimale sur surfaces rugueuses, rouillées ou sales. Avec le bâton de peinture, pas de pointe de rechange, d’affûtage ni d’amorçage pour une meilleure productivité. Peinture résistant aux UV et aux intempéries pour un marquage durable. Plage de marquage : -46°C à 66°C (-50°F à 150°F )
Points forts
Couleurs éclatantes pour une meilleure visibilitéMarques fluorescentes qui brillent sous une lampe à ultraviolet ou une lumière noireSupport en carton recyclable qui offre une excellente prise en main et protège le bâton de peinture pour une utilisation optimalePour un marquage à haute visibilité en extérieur, utiliser le E® Painstik®Plage de marquage : de -46°C à 66°C (de -50°F à 150°F)Fabriqué aux États-Unis
Applications
Sidérurgie et négoce d’acier. Forges et fonderies. Construction et réparation navales. Fabrication métallique. Pneus et rechapage. Industrie forestière. Construction B.T.P.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Pointe type | rond |
| Type de marquage | permanent |
| Taille pointe | 17 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,68 € HT
/ 12 unités
38,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h