Pochoir et élément de marquage Wilmart 315012, Type : à pocher | Nombre d'éléments : 1
Alphabet à pocher - écriture capitale -hauteur 70mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :315012
Rubix :0130-0194466
EAN :3363673150128

Documents
Détails articles : ALPHABET A POCHER H 70MM ECRITURE LETTRES CAPITALES
Lettre "A" à pocher, écriture en capitale.
Informations techniques
Attributs
| Type | à pocher |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
| Largeur | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,84 € HT
/ unité
53,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
