Pochoir et élément de marquage Wilmart 315010, Type : Pochoir métal | Nombre d'éléments : 1
Alphabet à pocher - écriture capitale -hauteur 50mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :315010
Rubix :0130-0194464
EAN :3363673150104
Documents
Détails articles : ALPHABET A POCHER H 50MM ECRITURE LETTRES CAPITALES
Métal mince haute résistance.
Hauteur : 50 mm.
Hauteur : 50 mm.
Applications
Lettre en capitale à peindre.
Informations techniques
Attributs
| Type | pochoir métal |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,55 € HT
/ unité
36,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

