Veste anti-feu Lebon ME/VP-62, Taille : 62 | Couleur : Vert | Matière principale : Para-Aramid

Marinière protection thermique

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Lebon :ME/VP-62
Rubix :7520-6137321
MARINIERE EN BOUCLETTE T62 DOUBLE FACE TRAITE PROBAN
Résumé technique
Couleurvert
Taille62
Matière principalepara-aramid
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : MARINIERE EN BOUCLETTE T62 DOUBLE FACE TRAITE PROBAN


Marinière en bouclette double face 100% coton coloris vert traitée PROBAN®. Petite ou grande ouverture avec fermeture par ruban auto-agrippant ignifugé ou bouton, anches longues ou courtes, avec ou sans col officier, avec ou sans poignet tricot 100% para-aramide.
Conforme à la norme EN533 niveau 3.

Points forts

Résistance.
Souplesse.
Confort.

Informations techniques


Attributs
Couleurvert
Taille62
Matière principalepara-aramid
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matièrepara-aramide
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,42 HT
/ unité
180,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (42) jours

Taille

62
Sélectionner les références (11)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.