Escabeau à simple accès Hymer 68810603

Marchepied, largeur des marches 600 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Hymer :68810603
Rubix :3200-7369284
Fabricant :68810603
MARCHEPIED 3 MARCHES LARGEUR DES MARCHES 600 MM

Documents

Détails articles : MARCHEPIED 3 MARCHES LARGEUR DES MARCHES 600 MM


Marchepied en modules prémontés, avec large plate-forme et marches antidérapantes. Sa construction stable, sa largeur de marches au choix et sa charge admissible élevée en font une solution sûre et confortable pour les travaux de maintenance, de montage et d’accès industriel.

Points forts

Garantie 10 ans. Made in Germany. EN 14183. Cacapacité de charge de la plateforme 300kg.

Informations techniques


Attributs
872,21 € HT
/ unité
1 046,65 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours