Escabeau à simple accès Hymer 22710602

Marchepied industriel, module de base, largeur des marches 600 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Hymer :22710602
Rubix :3200-7369362
Fabricant :22710602
MARCHEPIED INDUSTRIEL 2 MARCHES MODULE DE BASE 600 MM

Documents

Détails articles : MARCHEPIED INDUSTRIEL 2 MARCHES MODULE DE BASE 600 MM


Marchepied industriel, module de base, largeur des marches 600 mm. Marches en aluminium strié de profondeur 250mm. Roulettes de transports. Combinable pour plus de versions. Norme EN 14183. Autres revêtements disponibles à la demande. Garde corps en option

Points forts

Garantie 10 ans. Made in Germany

Applications

Usage industriel ultra intensif

Informations techniques


Attributs
1 243,41 € HT
/ unité
1 492,09 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours