Références
Mapal :31054506
Rubix :6452-0785663

Détails articles : FRAISE CARB 7D 4XD TRO WD D8 OPTIMILL DOUBLE BRISE-COPEAUX
FRAISE CARB 7D 4XD TRO WD D8
Fraise carbure Optimill -Tro - PM / Double brise-copeaux
7 dents - 4xDia - Revêtue - queue weldon
Fraise carbure Optimill -Tro - PM / Double brise-copeaux
7 dents - 4xDia - Revêtue - queue weldon
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 7 |
| Longueur totale | 74 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,86 € HT
/ unité
139,03 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
