Références
Mapal :30615710
Rubix :6452-0785719

Détails articles : FRAISE CARB 5D 3XD TRO WD D4 OPTIMILL-TRO UNI BRISE-COPEAUX
FRAISE CARB 5D 3XD TRO WD D4
Fraise carbure - OptiMill - Tro - Uni / Brise-copeaux
5 dents - 3xDia - Revêtue - queue weldon
Fraise carbure - OptiMill - Tro - Uni / Brise-copeaux
5 dents - 3xDia - Revêtue - queue weldon
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur totale | 62 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,30 € HT
/ unité
81,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
