Foret hélicoïdal Mapal M6112-0800AE
Forêt Carbure Arrosage Central M6112
Voir les informations techniquesRéférences
Mapal :M6112-0800AE
Rubix :6452-0652829
Fabricant :30440835


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 146 mm |
| Longueur de coupe | 108 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 12XD DIN6335HB AVEC ARROSAGE D 8
12xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 146 mm |
| Longueur de coupe | 108 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,09 € HT
/ unité
219,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h