Manomètre Citec 401637
Manomètre tout Inox Chimie - Série 7470 - 7570
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :401637
Rubix :0323-2062731




Résumé technique
| Pression maxi de service | 0 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 7225 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM BAIN 1/4 IX ARRIERE EXCENTRE -1/0 BAR
Les manomètres CITEC tout inox, avec raccord soudé au boîtier, série 7470-7570, sont spécialement conçus pour les industries chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques, agroalimentaires, traitement de l'eau et sont homologués par les grandes compagnies pétrolières.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 0 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 7225 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | -1 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,37 € HT
/ unité
163,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours