Manomètre Bourdon MEX3-D21.B22
MEX3 - Manomètre, Classe 1,6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bourdon :MEX3-D21.B22
Rubix :0372-2060074
Fabricant :10277159

Résumé technique
| Pression maxi de service | 25 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g1/4 '' |
| Type | tube de bourdon |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM BAIN 1/4 IX VERTICAL 0/10 BARS ETAL
Manomètre, boîtier inox (AISI 304), Tube de Bourdon en acier inoxydable (AISI 316L) Classe 1.6 conformément à l'EN 837-1. Parties en contact avec le fluide en acier inoxydable. Option : rempli de liquide amortisseur pour applications avec vibrations ou pulsations. Option : matière du boîtier 1.4404 (316L) pour environnement agressif.
Raccord bas G1/4, Etendue de mesure 0…10 bar
Points forts
Homologation Lloyd's Register.
Applications
Pour les gaz et liquides corrosifs. Agroalimentaire, pétrole et gaz, produits chimiques, laboratoire et médical, énergie, eau potable et eaux usées, transports et logistique, ingénierie.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 25 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g1/4 '' |
| Type | tube de bourdon |
| Matière | inox (aisi 304) |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,41 € HT
/ unité
162,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h