Manomètre Citec 450420
Manomètre boîtier ABS Sec RA - Série 3100
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :450420
Rubix :0323-2030526


Résumé technique
| Pression maxi de service | 2,5 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/8 '' |
| Type | 3104 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER PLAST 40MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/2,5 BARS
Raccord arrière. Type prise de mesure: directe
Fixation dorsale
Matière ABS
Type de lecture: graduation
Bain glycéro: non.
Fixation dorsale
Matière ABS
Type de lecture: graduation
Bain glycéro: non.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 2,5 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/8 '' |
| Type | 3104 |
| Matière | abs |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,59 € HT
/ unité
23,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h