Manomètre SMC G36-10-01-L

Manomètre série G

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :G36-10-01-L
Rubix :0338-2231637
Fabricant :G36-10-01-L
EAN :3618036105247
MANO BOITIER PLAST 37MM SEC 1/8 LB ARR CTRE 0/1 MPA ZONE TRAVAIL

Résumé technique

Pression maxi de service10 bar
Diamètre de raccordementr 1/8 ''
Typemanomètre général avec indicateur de limite (série g36-l, filetage arrière)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANO BOITIER PLAST 37MM SEC 1/8 LB ARR CTRE 0/1 MPA ZONE TRAVAIL


SMC offre une grande variété de manomètres à usage général, dégraissés/pièces externes sans cuivre avec index, série salle blanche et un manomètre-pressostat. Plage de pression allant de 0 à 1.5 MPa, selon le monomètre choisi. Le montage en panneau est possible.
Manometre

Informations techniques


Attributs
Pression maxi de service10 bar
Diamètre de raccordementr 1/8 ''
Typemanomètre général avec indicateur de limite (série g36-l, filetage arrière)
Matièreboîtier : acier laminé (revêtement électrodéposé noir) ; couvercle transparent : polycarbonate ; tige (stud) : aluminium moulé sous pression (traitement au disulfure de molybdène noir) ; tube de bourdon : laiton ; pièces mobiles internes : laiton
Pression mini de service0 bar
18,11 € HT
/ unité
21,73 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h