Manomètre Citec 449005
Certificats d?étalonnage en pression
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :449005
Rubix :0323-2134259


Résumé technique
| Pression maxi de service | 1,6 bar |
|---|---|
| Type | manomètres, transmetteurs de pression : manomètres vérification, cl≤ 0,6, <1000 bar, 11pts en montée, 10pts en descente |
Documents
Détails articles : CERTIFICAT ETALONNAGE 11 POINTS -1+1,6 BAR, CL.0,6
Le laboratoire CITEC réalise des étalonnages en pression et fournit également des certificats d?étalonnage réalisés par des laboratoires accrédités par le COFRAC.
Le certificat d?étalonnage, établi suivant la norme NF X07-010/012, est le document qui donne le résultat des mesures effectuées sur l?exactitude de l?instrument de mesure par rapport à un étalon et qui indique si l?exactitude spécifiée est satisfaite (voir modèle ciaprès). Le matériel étalonné comporte une éti-quette avec N° et date du certificat.
Le certificat d?étalonnage, établi suivant la norme NF X07-010/012, est le document qui donne le résultat des mesures effectuées sur l?exactitude de l?instrument de mesure par rapport à un étalon et qui indique si l?exactitude spécifiée est satisfaite (voir modèle ciaprès). Le matériel étalonné comporte une éti-quette avec N° et date du certificat.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 1,6 bar |
|---|---|
| Type | manomètres, transmetteurs de pression : manomètres vérification, cl≤ 0,6, <1000 bar, 11pts en montée, 10pts en descente |
| Pression mini de service | 1 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,79 € HT
/ unité
166,55 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence