Références
Aventics :R412004409
Rubix :J439-2340963
Fabricant :R412004409
EAN :3661475979382


Résumé technique
| Pression maxi de service | 3,2 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/4 '' |
| Type | a raccordement arrière |
Détails articles : MANO BOITIER PLAST 40MM SEC 1/4 LB ARRIERE CENTRE 0/4 BARS
Manomètre. Série PG1-SAS. Raccordement arrière.
Points forts
Convient pour ATEX.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 3,2 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/4 '' |
| Type | a raccordement arrière |
| Matière | plastique acrylonitrile-styrène-butadiène |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,81 € HT
/ unité
41,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours