Manomètre Citec 422200
Manomètre boîtier Inox Sec AR - Série 7110
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :422200
Rubix :0323-2134335


Résumé technique
| Pression maxi de service | 1,6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 7116 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM SEC 1/4 LB ARR CENTRE 0/1,6 BARS COL RP
Type prise de mesure: directe
Fixation dorsale
Matière: inox
Type de lecture: graduation
Etanche. Raccord arrière. Option collerette.
Fixation dorsale
Matière: inox
Type de lecture: graduation
Etanche. Raccord arrière. Option collerette.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 1,6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 7116 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,94 € HT
/ unité
95,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours