Manomètre Citec 878166
Manomètre électrique EC1 - LE2 - HTDG
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :878166
Rubix :0323-2134606


Résumé technique
| Pression maxi de service | 300 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | manomètre numérique (série ec2) |
Documents
Détails articles : MANO DIGITAL EC2 PLAST 60MM 1/4 LB VERTICAL 0/300 BARS CL0,5
Les manomètres numériques, précis et simples d'emploi, sont destinés principalement aux mesures en volant et aux tests de vérification ou de calibration. Fonction min/max. Version ATEX.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 300 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | manomètre numérique (série ec2) |
| Matière | boîtier en polyamide (plastique renforcé) ; raccord de pression en aisi 316l (7/16'-20 unf) avec adaptateur g1/4' fourni ; raccord pivotant en laiton nickelé ; adaptateur en acier galvanisé ; joints en nbr |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
638,07 € HT
/ unité
765,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours