Manomètre Citec 409400
Manomètre tout Inox réétalonnable - Série 7620 - 7720
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :409400
Rubix :0323-2004476


Résumé technique
| Pression maxi de service | 6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7721 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 100MM BAIN 1/2 IX VERTICAL 0/6 BARS ETAL
Conçus pour un environnement agressif et des fluides corrosifs ou spéciaux. Fermeture par baïonette permettant le réétalonnage.
Applications
Utilisés pour le montage de séparateurs ou de contacts électriques.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7721 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,78 € HT
/ unité
179,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours