Références
Festo :PAGL-HP3-63-60-G14-RC
Rubix :0326-2564319
EAN :4052568264307

Résumé technique
| Pression maxi de service | 60 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g1/4 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon |
Détails articles : MANOMETRE PAGL-HP3-63-60-G14-RC
Manomètre PAGL-HP3-63-60-G14-RC Manomètre PAGL-HP3-63-60-G14-RC Montage direct; Taille nominale 63; 0 ... 60 bar; Filetage G1/4; Laiton; Raccord radial; Cadran gradué simple; Classe de précision de mesure 1,6
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 60 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g1/4 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon |
| Matière | laiton, acier, ps |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Précision | classe 1,6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,93 € HT
/ unité
296,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours