Manomètre Citec 449006
Certificats d?étalonnage en pression
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :449006
Rubix :0323-2067103


Résumé technique
| Pression maxi de service | 2,5 bar |
|---|---|
| Type | manomètres, transmetteurs de pression : standard, 0/2,5 bar à 0/600 bar, 6pts en montée, 5pts en descente |
Documents
Détails articles : CERTIFICAT ETALONNAGE 6 POINTS 0/2,5B A 0/600B PR MANO/TRANS
Le laboratoire CITEC réalise des étalonnages en pression et fournit également des certificats d?étalonnage réalisés par des laboratoires accrédités par le COFRAC.
Le certificat d?étalonnage, établi suivant la norme NF X07-010/012, est le document qui donne le résultat des mesures effectuées sur l?exactitude de l?instrument de mesure par rapport à un étalon et qui indique si l?exactitude spécifiée est satisfaite (voir modèle ciaprès). Le matériel étalonné comporte une éti-quette avec N° et date du certificat.
Le certificat d?étalonnage, établi suivant la norme NF X07-010/012, est le document qui donne le résultat des mesures effectuées sur l?exactitude de l?instrument de mesure par rapport à un étalon et qui indique si l?exactitude spécifiée est satisfaite (voir modèle ciaprès). Le matériel étalonné comporte une éti-quette avec N° et date du certificat.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 2,5 bar |
|---|---|
| Type | manomètres, transmetteurs de pression : standard, 0/2,5 bar à 0/600 bar, 6pts en montée, 5pts en descente |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,40 € HT
/ unité
151,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours