Manomètre Citec 402560
Manomètre boîtier Inox Sec AR - Série 7110
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :402560
Rubix :0323-2067341


Résumé technique
| Pression maxi de service | 4 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/8 '' |
| Type | 7114 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 40MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/4 BARS RP
Type prise de mesure: directe
Fixation dorsale
Matière: inox
Type de lecture: graduation
Etanche. Raccord arrière. Option collerette.
Fixation dorsale
Matière: inox
Type de lecture: graduation
Etanche. Raccord arrière. Option collerette.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 4 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/8 '' |
| Type | 7114 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,45 € HT
/ unité
70,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours