Références
SMC :IR2010-F02G
Rubix :0338-2391393

Résumé technique
| Pression maxi de service | 4 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/4 '' |
| Type | regulateur de precision serie ir2000 ir2010-f02g |
Détails articles : REGULATEUR DE PRECISION SERIE IR2000 IR2010-F02G
Les régulateurs de précision de la série IR sont conçus pour être compacts et légers. La pression de consigne maximale a été étendue de 0.7MPa à 0.8MPa. Le débit de décharge a été augmenté d'environ 5 fois (par rapport aux SMC IR201, IR401). Le support optionnel et le manomètre peuvent être montés à l'avant ou à l'arrière de l'unité.
Points forts
Régulateur de précision Plage de régulation de la pression (MPa) : 0.005 à 0.8 selon le modèle Compact et léger Support & manomètre pouvant être montés soit à l'avant, soit à l'arrière 2 modèles pneumatiques.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 4 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/4 '' |
| Type | regulateur de precision serie ir2000 ir2010-f02g |
| Matière | alliage d'aluminium |
| Pression mini de service | 0,1 bar |
| Précision | 0.2% f.s. (sensitivity); ±0.5% f.s. (repeatability) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,67 € HT
/ unité
208,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours