Manomètre Distrilabo 2165RV14D
Manomètre boitier Inox diamètre 100 glycérine RV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Distrilabo :2165RV14D
Rubix :1979-2058561
EAN :3760160521230


Résumé technique
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon (rempli de glycérine) |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 100MM BAIN 1/2 LB VERTICAL 0/10 BARS
Manomètre 216 avec boîtier inox classe 1.6 glycérine raccord vertical 1/2'' en laiton.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon (rempli de glycérine) |
| Matière | boîtier en acier inoxydable 304 ; tube de bourdon et raccord en laiton ; vitre en plexiglas ; remplissage à la glycérine |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,61 € HT
/ unité
63,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h