Manomètre Citec 428940
Manomètre tout Inox réétalonnable - Série 7620 - 7720
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :428940
Rubix :0323-2077955


Résumé technique
| Pression maxi de service | 25 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7628 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER IX 150MM SEC 1/2 IX ARR EXCTRE 0/25B COL EV/RE/RP/VV
Conçus pour un environnement agressif et des fluides corrosifs ou spéciaux. Fermeture par baïonette permettant le réétalonnage.
Applications
Utilisés pour le montage de séparateurs ou de contacts électriques.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 25 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7628 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
426,90 € HT
/ unité
512,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours