Références
SMC :G46-10-02-SRA
Rubix :0338-2272627
EAN :3618036104233

Résumé technique
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | r 1/4 '' |
| Type | filetage arrière |
Documents
Détails articles : MANOMETRE G46-10-02-SRA
SMC offre une grande variété de manomètres à usage général, dégraissés/pièces externes sans cuivre avec index, série salle blanche et un manomètre-pressostat. Plage de pression allant de 0 à 1.5 MPa, selon le monomètre choisi. Le montage en panneau est possible.
Manometre
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | r 1/4 '' |
| Type | filetage arrière |
| Matière | boîtier : acier inoxydable 304 (peinture mélamine noire) ; tube de bourdon : acier inoxydable 316 ; couverture transparente : polycarbonate (revêtement dur) ; pièces internes mobiles : laiton |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Précision | ±3 % fs (pleine échelle) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
343,11 € HT
/ unité
411,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours