Manomètre Citec 426560
Manomètre boîtier Inox réétalonnable - Série 7610 - 7710
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :426560
Rubix :0323-2063634


Résumé technique
| Pression maxi de service | 4 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7618 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER IX 100MM SEC 1/2 LB ARR EXCTRE 0/4 BARS COL EV/RE/RP
Manomètres très robustes réétalonnables adaptés aux applications industrielles générales pneumatiques ou hydrauliques de type pompes et compresseurs.
Fermeture par baïonnette permettant le réétalonnage.
Fermeture par baïonnette permettant le réétalonnage.
Applications
Utilisés pour le montage de séparateurs ou de contacts électriques
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 4 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7618 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,37 € HT
/ unité
257,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours