Manomètre Distrilabo 232-50.100.0/40RVCL15

Manomètre sur séparateur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Distrilabo :232-50.100.0/40RVCL15
Rubix :1979-2299555
Fabricant :2335RV17CL15
MANOMETRE 232-50 WIKA D100 0/40B

Résumé technique

Diamètre de raccordement1/2 ''

Documents

Détails articles : MANOMETRE 232-50 WIKA D100 0/40B


Manomètre 232-50 WIKA Ø100 0/40b + séparateur type 990-22 CLAMP tout inox - classe 1 - remplissable - raccord vertical 1/2" - séparateur tout inox WIKA pour industrie alimentaire PN 40 avec membrane inox et raccordement clamp membrane DN 38 - ferrule DN 50.5 - Joint plat G1/2" NP UNIV 9091459 - Vis et bille pour séparateur - Etiquette et notice de sécurité

Applications

Conçu pour le transfert de fluides agressifs, chauds, corrosifs ou dangereux, ce produit répond aux exigences des industries pétrolières, gazières, chimiques et pétrochimiques, ainsi qu’aux besoins du traitement de l’eau. Sa polyvalence lui permet de s’adapter à une large variété d’applications.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement1/2 ''
449,76 HT
/ unité
539,71 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours