Manomètre Citec 404190
Manomètre de précision tout Inox - Série 9620
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :404190
Rubix :0323-2064225


Résumé technique
| Pression maxi de service | 40 bar |
|---|---|
| Type | mano precision inox 100mm sec 1/2 ix vertical 0/40 bars cl0,5 |
Documents
Détails articles : MANO PRECISION INOX 100MM SEC 1/2 IX VTCAL 0/40 BARS CLASSE0,5
Les manomètres Série 9620 permettent l'étalonnage et la vérification d'équipements de mesure de pression.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 40 bar |
|---|---|
| Type | mano precision inox 100mm sec 1/2 ix vertical 0/40 bars cl0,5 |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
579,77 € HT
/ unité
695,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours