Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 853510

Manomètre boîtier INOX - glycérine, raccord Verical

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :853510
Rubix :C600-2176667
EAN :3660338096013
MANO BOITIER INOX 63MM BAIN 1/4 LB VERTICAL 0/16 BARS
Résumé technique
Raccordement 11/4
Matièreinox
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM BAIN 1/4 LB VERTICAL 0/16 BARS


Manomètres boitier Inox et tube de bourdon en laiton, raccord vertical Raccord laiton. La glycérine permet de freiner l'aiguille en utilisation dynamique

Informations techniques


Attributs
Raccordement 11/4
Matièreinox
Longueur29 mm
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
Pression de service16 bar
Diamètre extérieur du tube métrique63 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,37 HT
/ unité
26,84 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h