Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 828986
Manomètre boîtier INOX - glycérine, raccord Verical
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :828986
Rubix :C600-2140704
EAN :3660338048678

Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM BAIN 1/4 LB VERTICAL 0/10 BARS RP
Manomètres boitier Inox et tube de bourdon en laiton, raccord vertical Raccord laiton. La glycérine permet de freiner l'aiguille en utilisation dynamique
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 1/4 |
|---|---|
| Matière | inox |
| Longueur | 29 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Couleur | argent |
| Température maxi | 100 °C |
| Pression de service | 10 bar |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,47 € HT
/ unité
26,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h