Manomètre Citec 411640
Manomètre basse pression boîtier Inox Sec - Série 2010
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :411640
Rubix :0323-2062729


Résumé technique
| Pression maxi de service | 0 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 2014 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 160MM SEC 1/2 LB ARR CENTRE -250 MBARS RE/VV
Les manomètres CITEC basses pressions en boîtier inox, série 2010, sont destinés à la mesure de faibles pressions ou dépressions pour gaz neutres.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 0 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 2014 |
| Matière | acier inox. |
| Pression mini de service | -250 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
561,10 € HT
/ unité
673,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours