Manomètre Festo NPQM-DK-M5-Q4-P10

Raccord instantané

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQM-DK-M5-Q4-P10
Rubix :0326-2567297
Fabricant :558657
EAN :4052568054533
RACCORD ENFICHA NPQM-DK-M5-Q4-P10

Détails articles : RACCORD ENFICHA NPQM-DK-M5-Q4-P10


Raccord instantané NPQM-DK-M5-Q4-P10 Taille=Standard, Taille nominale=2,5 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Structure de conception=Principe de poussée/traction, Pression de fonctionnement plage de température complète=-0,95 - 16 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton (boîtier) ; nbr (joint)
27,80 € HT
/ 10 unités
33,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours