Références
SMC :K4-10-50
Rubix :0338-2047282
Fabricant :K4-10-50

Résumé technique
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/4 '' |
| Type | manomètre analogique (entrée arrière) |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER PLAST 50MM SEC 1/4 LB ARRIERE CENTRE 0/10 BARS
Les pressostats numériques de la série PSE permettent de contrôler la pression à distance. Le contrôleur de la série PSE300 dispose d'un affichage à 4 chiffres large et facile à lire. Les unités affichées sont faciles à sélectionner et à modifier. La série PSE540 est compacte et légère, ce qui permet de monter le capteur à l'endroit souhaité. L'emploi d'acier inox 316L pour toutes les pièces mouillées permet d'utiliser le capteur de pression PSE560 dans de nombreuses applications de gaz et de fluides.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/4 '' |
| Type | manomètre analogique (entrée arrière) |
| Matière | polyester pbt noir |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,38 € HT
/ unité
14,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h