Références
Aventics :R412004987
Rubix :J439-2341039
Fabricant :R412004987
EAN :3661475980234


Résumé technique
| Pression maxi de service | 16 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon |
Détails articles : MANO BOITIER PLAST 50MM SEC 1/4 LB ARRIERE CENTRE 0/16 BARS
Manomètre, Série PG1-SNL
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 16 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon |
| Matière | acrylonitrile-butadiène-styrène (boîtier) ; verre minéral (fenêtre) ; laiton (filetage) |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,63 € HT
/ unité
45,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours