Références
Festo :VRPA-LM-N14-T516
Rubix :0326-2553211
Fabricant :8086017
EAN :4052568458812

Résumé technique
| Pression mini de service | 1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 8 bar |
Détails articles : MANODETENDEUR VRPA-LM-N14-T516
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Matière | pbt |
| Débit | 7800 l/h |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Type de réglage | bouton de réglage avec verrou |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,63 € HT
/ unité
127,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours