Manodétendeur Festo GR-1/8X2-B
GR Installation de la ligne du clapet anti-retour de l'accélérateur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :GR-1/8X2-B
Rubix :0326-2574064
Fabricant :152612
EAN :4052568070229
Détails articles : LIMITEUR DEBIT UNI GR-1/8X2-B
Limiteur de débit unidirectionnel GR-1/8X2-B Fonction de distributeur=Fonction de limitation de débit unidirectionnelle, Raccord pneumatique 1=G1/8, Raccord pneumatique 2=G1/8, Elément de réglage=Vis moletée, Mode de fixation=(* au choix :, * Montage sur face avant, * à trou débouchant)
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,05 € HT
/ unité
134,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours