Références
Festo :VPPM-8F-L-1-F-0L2H-LK-S1
Rubix :0326-2562471
Fabricant :8031110
EAN :4052568281113
Détails articles : REDUCTEUR DE PR VPPM-8F-L-1-F-0L2H-LK-S1
Manodétendeur proportionnel VPPM-8F-L-1-F-0L2H-LK-S1 Diamètre nominal alimentation=8 mm, Diamètre nominal échappement=7 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,02 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 2 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 119,59 € HT
/ unité
1 343,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours