Références
Festo :MS4N-LR-1/8-D6-AS
Rubix :0326-2553240
Fabricant :531423
EAN :4052568335588

Résumé technique
| Pression mini de service | 0,8 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 14 bar |
Détails articles : MANODETENDEUR MS4N-LR-1/8-D6-AS
Manodetendeur ms4n-lr-1/8-d6-as
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,8 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 14 bar |
| Matière | aluminium moulé sous pression (embase et boîtier), pom (élément de commande), caoutchouc nitrile butadiène (joints et diaphragme) |
| Débit | 69000 l/h |
| Type de réglage | bouton tournant avec verrouillage avec accessoires verrouillables |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,52 € HT
/ unité
121,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours