Manille lyre et manille droite pour équipement de levage
Les opérations logistiques exigent des équipements de levage conformes aux normes en vigueur, selon les modèles, en entrepôt comme sur chantier. Le rôle technique d'une manille est fondamental pour relier solidement l'équipement de traction à l'objet déplacé. Une rupture lors du levage d'une charge suspendue aurait des conséquences désastreuses. L'expertise logistique de RUBIX vous accompagne pas à pas dans ces opérations souvent critiques !
Nos équipements de hissage/de levage et de traction répondent aux exigences les plus sévères du marché européen. Protégez la vie de vos équipes d'intervention et sécurisez vos infrastructures coûteuses avec un matériel robuste !
Une manutention fluide, rapide et surtout sécurisée augmente considérablement la productivité globale de vos ateliers. Confiez vos futurs besoins de levage à RUBIX, distributeur B2B spécialisé dans les solutions de manutention industrielle certifiées.
Comprenez la fonction des différents types de manillesMaîtrisez la fonction exacte de chaque accessoire pour optimiser l'ensemble de vos manœuvres de levage. Il est essentiel d'identifier la pièce parfaitement adaptée à votre configuration de traction ou d'arrimage.
- Les manilles lyres : avec leur forme bombée en “O” majuscule, les manilles lyres sont idéales pour regrouper des élingues multiples sur un seul point. Elles accueillent facilement de gros cordages ou des sangles synthétiques larges sans risquer de les cisailler.
- La manille droite : reconnaissable à son profil classique en “U”, elle excelle dans les tractions en ligne droite. Elle est conçue pour des charges très lourdes tirées dans un axe unidirectionnel strict.
Quels que soient vos besoins, ces pièces sont disponibles en différentes tailles et capacités maximales de charge (CMU) !
Au-delà du gabarit, le mécanisme de fermeture est un critère de choix déterminant :
- Axe à vis : solution rapide à mettre en place, adaptée aux opérations ponctuelles et aux levages non répétitifs.
- Axe boulonné + goupille : recommandé pour les installations permanentes ou les environnements soumis à de fortes vibrations. L'écrou et la goupille bloquent l'axe et préviennent tout desserrage accidentel.
Nos manilles sont disponibles dans une large gamme de diamètres (de 5 mm à plus de 50 mm) et de CMU (de 0,5 t à 25 tonnes), conformes à la norme EN 13889 avec un coefficient de sécurité de 6:1. Pour des montages spécifiques, vous pouvez intégrer une manille d'accouplement pour finaliser vos installations industrielles.
Un matériau forgé pour les environnements corrosifs et les sollicitations intensesCes accessoires mécaniques critiques doivent supporter des charges importantes en service continu, dans le respect de leur CMU nominale. Le choix du matériau de fabrication s'avère donc déterminant pour la sécurité de vos manœuvres. Les fabricants utilisent principalement un acier allié de très haute résistance. Cet acier est minutieusement forgé à chaud, puis traité thermiquement dans la masse pour maximiser sa ténacité face à l'arrachement. Un matériau de qualité inférieure risquerait de céder brusquement sous le poids de la charge.
L'importance de la finition de surface ne doit jamais être sous-estimée lors de vos achats. Une galvanisation à chaud ou une peinture époxy de qualité protègent durablement le métal contre la corrosion. Vos manilles résistent ainsi aux conditions météorologiques difficiles, aux environnements marins ou aux produits chimiques agressifs.
Pour compléter vos équipements, allez voir nos raccords de chaîne de levage ou anneaux de tête.
Exigez une conformité totale avec des produits aux normesPour garantir la sécurité de vos collaborateurs, utilisez des accessoires certifiés sur tous les chantiers.
Fiez-vous aux réglementations européennes pour valider vos parcs de manutention :
- La norme EN 13889 : c'est le standard européen incontournable pour les accessoires de levage forgés. Une manille utilisée pour soulever des charges lourdes doit impérativement être conforme à ce texte de loi. Toute pièce de jonction utilisée en atelier doit posséder un marquage lisible attestant de son approbation par cette norme.
- Le marquage CE : cette conformité réglementaire doit être présente et lisible sur la pièce. Elle constitue le gage d'une grande fiabilité pour l'élingueur.
Ce niveau de validation s'applique bien évidemment à toutes vos chaînes de levage/mailles d'accouplement et crochets porte-charge. Le respect scrupuleux de chaque norme en vigueur reste la meilleure prévention contre les accidents industriels graves.
Pensez également à inspecter vos mailles d'accouplement de chaîne de levage avant chaque utilisation.
Découvrez nos marques partenaires expertes en levageRUBIX collabore avec des fabricants reconnus dans le secteur de la manutention lourde. Équipez vos techniciens avec du matériel rigoureusement testé et certifié.
Découvrez l'expertise de nos partenaires de confiance pour vos opérations critiques :
- Stas : spécialiste français reconnu pour la conception de ses accessoires de levage forgés. Ses pièces sont certifiées EN 13889 et appréciées dans l'industrie lourde et navale.
- PMS Industrie : spécialiste reconnu de l'arrimage et du levage professionnel sur-mesure. Leurs manilles et élingues répondent aux exigences des environnements industriels les plus contraignants.
- Pramac Accessoires : une marque réputée pour ses solutions de manutention logistique très robustes. Leurs accessoires complémentaires sont parfaits pour fluidifier et sécuriser vos flux de marchandises au quotidien.
La forme lyre (avec son arc élargi) permet d'attacher plusieurs élingues simultanément sans qu'elles ne se chevauchent ou ne s'abîment par friction. La forme droite en "U" est adaptée aux charges lourdes avec une CMU élevée, mais uniquement dans un axe de traction parfaitement droit. Une traction latérale réduit significativement sa capacité maximale d'utilisation.
Quand doit-on mettre au rebut un tel accessoire ?Une inspection visuelle est requise avant chaque levage. Si vous observez une déformation de l'ouverture, une usure de plus de 10 % du diamètre, des fissures superficielles, ou si le filetage de la broche est endommagé, la pièce doit être immédiatement retirée du service et détruite.
Comment stocker correctement ce matériel de levage ?Il est recommandé de stocker ces accessoires suspendus sur des râteliers, à l'abri des intempéries et de l'humidité stagnante. Veillez à toujours visser l'axe sur son corps d'origine pour éviter d'intervertir les composants entre différentes marques ou lots de fabrication.
69 produit(s) avec 265 référence(s) :
Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Codipro SS.QL.DSR M12, Charge maxi d'utilisation CMU: 650 kg | Diamètre: 12 mm
- codipro :SS.QL.DSR M12
- rubix :N853-7325987
- Livraison habituellement sous (17) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:650 kg
- Diamètre:12 mm
Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Pramac Accessoires (Challans) ALCZB106, Charge maxi d'utilisation CMU: 90 kg | Qualité: Acier C15 estampé
- pramac accessoires (challans) :ALCZB106
- rubix :5026-7071856
- ean :3700295601339
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:90 kg
- Diamètre de fil:8 mm
Manille lyre et manille droite pour équipement de levage PMS Industrie ACALM/16
- pms industrie :ACALM/16
- rubix :7679-7014309
- ean :3660358146927
- En stock, expédié sous 24/48h
Manille lyre et manille droite pour équipement de levage PMS Industrie ACMD/16
- pms industrie :ACMD/16
- rubix :7679-7014327
- ean :3660358151235
- En stock, expédié sous 24/48h
Manille lyre et manille droite pour équipement de levage PMS Industrie ACALM/10, Charge maxi d'utilisation CMU: 230 kg
- pms industrie :ACALM/10
- rubix :7679-7014306
- ean :3660358146880
- En stock, expédié sous 24/48h
- Charge maxi d'utilisation CMU:230 kg
Manille lyre et manille droite pour équipement de levage PMS Industrie ACMLHR/04
- pms industrie :ACMLHR/04
- rubix :7679-7061327
- ean :3660358152843
- En stock, expédié sous 24/48h
Manille lyre et manille droite pour équipement de levage PMS Industrie ACMD/12
- pms industrie :ACMD/12
- rubix :7679-7061321
- ean :3660358151211
- En stock, expédié sous 24/48h
Manille lyre et manille droite pour équipement de levage PMS Industrie ACMD/14
- pms industrie :ACMD/14
- rubix :7679-7061322
- ean :3660358151228
- En stock, expédié sous 24/48h
Manille lyre et manille droite pour équipement de levage PMS Industrie ACMD/10
- pms industrie :ACMD/10
- rubix :7679-7014326
- ean :3660358151198
- En stock, expédié sous 24/48h
Manille lyre et manille droite pour équipement de levage PMS Industrie ACMD/8
- pms industrie :ACMD/8
- rubix :7679-7014325
- ean :3660358151396
- En stock, expédié sous 24/48h
Manille lyre et manille droite pour équipement de levage PMS Industrie ACMLHR/12H, Charge maxi d'utilisation CMU: 1.5 kg | Qualité: Coefficient de rupture 5
- pms industrie :ACMLHR/12H
- rubix :7679-7061328
- ean :3660358152850
- En stock, expédié sous 24/48h
- Charge maxi d'utilisation CMU:1,5 kg
Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Stas FE.LR.M8, Charge maxi d'utilisation CMU: 800 kg
- stas :FE.LR.M8
- rubix :N853-7299483
- En stock, expédié sous 24/48h
- Charge maxi d'utilisation CMU:800 kg
Manille lyre et manille droite pour équipement de levage PMS Industrie ACMLBHR/07, Charge maxi d'utilisation CMU: 3250 kg | Diamètre: 43 mm
- pms industrie :ACMLBHR/07
- rubix :7679-7091553
- ean :3660358152508
- En stock, expédié sous 24/48h
- Charge maxi d'utilisation CMU:3250 kg
- Diamètre:43 mm
Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Pramac Accessoires (Challans) HALA124
- pramac accessoires (challans) :HALA124
- rubix :5026-7295794
- fabricant :HALA124
- ean :3700295626493
- En stock, expédié sous 24/48h
Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Pramac Accessoires (Challans) HALA116
- pramac accessoires (challans) :HALA116
- rubix :5026-7295790
- fabricant :HALA116
- ean :3700295626455
- En stock, expédié sous 24/48h
Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Pramac Accessoires (Challans) HALA114
- pramac accessoires (challans) :HALA114
- rubix :5026-7295789
- fabricant :HALA114
- ean :3700295626448
- En stock, expédié sous 24/48h
Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Pramac Accessoires (Challans) HALA118
- pramac accessoires (challans) :HALA118
- rubix :5026-7295791
- fabricant :HALA118
- ean :3700295626462
- En stock, expédié sous 24/48h
Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Pramac Accessoires (Challans) HALA120
- pramac accessoires (challans) :HALA120
- rubix :5026-7295792
- fabricant :HALA120
- ean :3700295626479
- En stock, expédié sous 24/48h
Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Pramac Accessoires (Challans) HALA112
- pramac accessoires (challans) :HALA112
- rubix :5026-7295788
- fabricant :HALA112
- ean :3700295626431
- En stock, expédié sous 24/48h
Manille lyre et manille droite pour équipement de levage PMS Industrie ACMLHR/06
- pms industrie :ACMLHR/06
- rubix :7679-7014337
- ean :3660358152867
- Livraison habituellement sous (28) jours
Manille lyre et manille droite pour équipement de levage PMS Industrie ACMLHR/07
- pms industrie :ACMLHR/07
- rubix :7679-7014338
- ean :3660358152874
- Livraison habituellement sous (28) jours
Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Codipro DSS M 36 UP, Charge maxi d'utilisation CMU: 11000 kg
- codipro :DSS M 36 UP
- rubix :N853-7299560
- Livraison habituellement sous (17) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:11000 kg
Manille lyre et manille droite pour équipement de levage PMS Industrie ACMD/20
- pms industrie :ACMD/20
- rubix :7679-7014328
- ean :3660358151259
- Livraison habituellement sous (28) jours
Manille lyre et manille droite pour équipement de levage PMS Industrie ACALGO/16
- pms industrie :ACALGO/16
- rubix :7679-7032491
- ean :3660358146774
- Livraison habituellement sous (28) jours