Anneau de levage male court bichromate (acier)
Charge maxi d'utilisation CMU | 90 kg |
---|---|
Diamètre des fils | 8 mm |
Largeur | 36 mm |
Poids | 6 |
---|---|
Charge maxi d'utilisation CMU | 90 kg |
Diamètre des fils | 8 mm |
Largeur | 36 mm |
Qualité | Acier C15 estampé |
Modèle | ALCZB |
Type | Male |
Poids | 6 kg |
En stock; expédié sous 24/48hrs