Anneau de tête
Filtres
Catégories
anneau de tête (13)
Marque
codipro
(9)
spartex
(4)
4 produit(s) avec 13 référence(s) :
Anneau de tête Spartex 854693, Charge maxi d'utilisation CMU: 3200 kg | Diamètre: 16 mm
- spartex :854693
- rubix :C600-7097408
- ean :3660338103087
- En stock, expédié sous 24/48h
- Charge maxi d'utilisation CMU:3200 kg
- Diamètre:16 mm
19,36 € HT
/ unité
Anneau de tête Codipro TSR+C M 16, Charge maxi d'utilisation CMU: 1600 kg
- codipro :TSR+C M 16
- rubix :2915-0360590
- Livraison habituellement sous (17) jours
- Charge maxi d'utilisation CMU:1600 kg
126,47 € HT
/ unité
Anneau de tête Codipro MEGA.DSS M 64 UP, Diamètre: 64 mm
- codipro :MEGA.DSS M 64 UP
- rubix :N853-7299541
- Livraison habituellement sous (17) jours
- Diamètre:64 mm
2 115,62 € HT
/ unité
Anneau de tête Spartex 854705, Charge maxi d'utilisation CMU: 8500 kg | Diamètre: 25 mm
- spartex :854705
- rubix :C600-7097414
- ean :3660338103148
- En stock, expédié sous 24/48h
- Charge maxi d'utilisation CMU:8500 kg
- Diamètre:25 mm
67,41 € HT
/ unité
Au lieu de 73,09 €
Promotion





