Références
Norelem :06460-4121X40
Rubix :0097-0039170
EAN :4059495111537

Détails articles : MANETTE INDEX. T.4 M12X40 06460-4121X40
Matière : Zinc injecté haute pression. DIN EN 12844. Insert : Acier classe 5.8.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | 6460 |
|---|---|
| Longueur | 95 mm |
| Couleur | noir |
| Taille | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,97 € HT
/ unité
26,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
