Références
Spartex :MHOC24X70A4
Rubix :U600-8281706
Fabricant :9071424 70
EAN :4043377397478

Détails articles : MANCHON 6P OC 24X70 SW36 INOX A4 9071424 70
Sechskantmuffen SW 36 A4 24X70
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 24 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 315,85 € HT
/ 25 unités
1 579,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
