Raccords en acier Camozzi S2530 3/8-1/4

Réducteur de mamelon

Voir les informations techniques

Références

Camozzi :S2530 3/8-1/4
Rubix :3294-2302737
Fabricant :S2530 3/8-1/4
RACCORD BP40 LAITON NI REDUCTION M3/8 CO/PTFE F1/4

Résumé technique

Détails articles : RACCORD BP40 LAITON NI REDUCTION M3/8 CO/PTFE F1/4


Raccord de tube rigide Mod. sprint Douille de réduction S2530 - cône. Versions de filet extérieur 1/4 fournies en multiples de 10. Filet extérieur de 3/8 et 1/2 fournis en multiples de 5.

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
NormeISO 7 (BSPT); ISO 228 (BSP)
Pression80 bar
1,52 € HT
/ unité
1,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h