Références
SKF :AHX 2322/100
Rubix :0301-1021058
Fabricant :180
EAN :7316577114105
Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AHX 2322/100 SKF
Bearing accessories Tapered sleeve
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Largeur | 98 mm |
| Diamètre extérieur | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,76 € HT
/ unité
500,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

