Manchon de démontage AKN from MECALINE AOH3156G-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AOH3156G-AKN
Rubix :W600-1477327
Fabricant :890604
EAN :4055953045727
MANCHON DE DEMONTAGE AOH 3156 G

Résumé technique

Diamètre intérieur260 mm
Filet extérieurtr 300x4
Largeur175 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AOH 3156 G


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AOH selon DIN 5416 et circuits d'huile sur le diamètre extérieur et intérieur

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur260 mm
Filet extérieurtr 300x4
Largeur175 mm
Diamètre extérieur280 mm
Sérieaoh31
Matièreacier
Poids17 kg
1 586,73 HT
/ unité
1 904,08 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (17) jours